{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri antracit | Fußkreuz | |
| Serie | TEXON | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Capacitate portantă max. | 150 kg | |
| reglabil pe înălţime | da | |
| Reglare pe înălţime pentru execuţia | Arc sub presiune | |
| Reglarea înălțimii min. | 450 mm | |
| Reglarea înălțimii max. | 620 mm | |
| Standard | Conductibilitate conform DIN 61340-5-1 | |
| Material cadru inferior | din aluminiu | |
| Înălţimea spătarului | 625 mm | |
| Spătar reglabil | da | |
| Materialul suprafeţei de aşezare | Material textil ESD | |
| Lăţimea scaunului | 480 mm | |
| Adâncimea scaunului | 455 mm | |
| Greutate | 18 kg | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Număr de role, Role de ghidare | 5 buc. | |
| Număr total roți/role | 5 buc. | |
| Domeniu de utilizare | Scaun | |
| Tip produs | scaun | |
| Mobilă | da |
| Cod articol | 972711 ESD | |
| EAN / GTIN | 4099883003884 | |
| Producător/responsabil | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |