{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Fußkreuz | |
| Serie | TEXON | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | gris; negro | |
| Capacidad de carga máx. | 150 kg | |
| Regulable en altura | sí | |
| Modelo regulación de la altura | Pistón de gas | |
| Regulación de altura mín. | 450 mm | |
| Regulación de altura máx. | 620 mm | |
| Norma | Conductividad según DIN 61340-5-1 | |
| Material bastidor inferior | Aluminio | |
| Altura del respaldo | 625 mm | |
| Respaldo ajustable | sí | |
| Material superficie de asiento | Tejido acolchado ESD | |
| Anchura de asiento | 480 mm | |
| Profundidad de asiento | 455 mm | |
| Peso | 18 kg | |
| Tipo de rueda | rueda orientable | |
| Número de rollos, rueda orientable | 5 ud. | |
| Número total de ruedas/rodillos | 5 ud. | |
| Intervalo de empleo | Silla | |
| Tipo de producto | silla | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 972711 ESD | |
| EAN / GTIN | 4099883003884 | |
| Fabricante/responsable | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |