ESD pracovná otočná stolička TEXON, Supertec, s kolieskami, nízka, Farba sedadla: ESD

Č. pol.: 972715 ESD
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba sedadla Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farebný odtieň, sivá Antracitová sivá
Séria TEXON
Ochranná zóna ESD (EPA) áno
Farba sivá; červená; čierna
Nosnosť max. 150 kg
výškovo nastaviteľné áno
Prestavenie výšky Prevedenie plynová pružina
prestavenie výšky min. 450 mm
prestavenie výšky max. 620 mm
Norma vodivosť podľa DIN 61340-5-1
Materiál spodného rámu Hliník
Operadlo Výška 625 mm
Nastaviteľné operadlo áno
Materiál Sedadlo Supertec
Šírka sedu 480 mm
Hĺbka sedu 455 mm
Hmotnosť 18 kg
Druh koliesok Otočné koliesko
Počet roliek, Otočné koliesko 5 hod.
Počet kolies/koliesok celkovo 5 hod.
Druh produktu stolička
Pojazdné áno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 972715 ESD
EAN/GTIN 4099883003952
Výrobca/zodpovedná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Prevedenie:

Pracovná otočná stolička TEXON so systémom výmenného polstrovania. Prvky polstrovania sa jednoducho zavesia a upevnia kliknutím. Zapuzdrený mechanizmus vďaka krytu Clean Cover; uzavreté, hladké povrchy. Antracitová hliníková základňa. S ergonomickými možnosťami nastavenia: Prestavenie výšky sedadla, technológia auto-motion (operadlo a sedadlo sa pohybujú synchronizovane s telom), flex-back (aretácia operadla je možná v troch rôznych polohách), ochrana proti nárazu (po uvoľnení aretácie sa operadlo nemôže neúmyselne posunúť dopredu). Ergonomicky tvarované operadlo. Sedadlo s integrovanou panvovou opierkou a zaobleným predným okrajom.
Mäkké brzdené bezpečnostné dvojité kolieska závislé od zaťaženia pre tvrdé podlahy.
Sedadlo a operadlo z materiálu Supertec. Supertec je pohodlné, mäkké, priedušné, ako aj extrémne odolné, odolné proti prerezaniu, vhodné na čistenie a protišmykové. Vďaka svojmu mikropancierovaniu spája výhody látky a integrálnej peny. Odvádzanie elektrostatického výboja zo všetkých komponentov.

Norma:

DIN 61340-5-1