ESD-werkdraaistoel TEXON, stoffen bekleding, met wielen, laag, Kleur van de zitting: ESD

Artikelnummer: 972711 ESD
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur van de zitting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TEXON
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Kleur zwart
Belastbaarheid max. 150 kg
Hoogteverstelbaar ja
Hoogteverstelling uitvoering gasveer
Traploze hoogteverstelling ja
Hoogteverstelling min. 450 mm
Hoogteverstelling max. 620 mm
Norm geleidbaarheid volgens DIN 61340-5-1
Materiaal onderstel Aluminium
Stapelbaar nee
Lendeondersteuning ja
Verstelbare kanteling van zitting ja
Met hoofdsteun nee
Rugleuning hoogte 625 mm
Rugleuning verstelbaar ja
Armleuningen mogelijk nee
Materiaal zitting Stof
Zittingbreedte 480 mm
Zittingdiepte 455 mm
Gewicht 18 kg
Wieltype Zwenkwiel
Vastzetter, Zwenkwiel ja
Aantal rollen, Zwenkwiel 5 st.
Aantal wielen/rollen 5 st.
Toepassingsgebied Stoel
Producttype stoel
Verrijdbaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972711 ESD
EAN/GTIN 4099883003884
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

TEXON werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Ingekapseld mechanisme dankzij Clean Cover; gesloten, gladde oppervlakken. Aluminium kruisvoet, antraciet. Met ergonomische instelmogelijkheden: Zithoogteverstelling, Auto-Motion-technologie (rugleuning en zitting bewegen synchroon met het lichaam), Flex-Back (rugleuning kan in drie verschillende posities worden vergrendeld), antischokbeveiliging (rugleuning kan na het ontgrendelen niet onbedoeld naar voren schieten). Ergonomisch gevormde rugleuning. Zitting met geïntegreerde bekkensteun en afgeronde voorkant.
Zachte, lastafhankelijk geremde dubbele veiligheidswielen voor harde vloeren.
Zitting en rugleuning van stoffen bekleding. De bekleding is ademend, heeft een bijzonder zacht oppervlak, is extreem belastbaar en kan worden gereinigd met normaal in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen voor bekleding. Volledige afleiding voor alle componenten.

Norm:

EN 61340-5-1