Delavniški vrtljivi stol ESD TEXON, oblazinjenje iz blaga, s kolesi, nizek, Barva sedeža: ESD

Št. art.: 972711 ESD
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva sedeža Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Opisan del, Antracitno siva Fußkreuz
Serija TEXON
Oznaka proizvajalca ESD-Arbeitsdrehstuhl TEXON
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva sive; črna
Nosilnost maks. 150 kg
Višinsko nastavljiv da
Izvedba nastavljanja višine (plinska vzmet)
nastavitev višine min. 450 mm
nastavitev višine maks. 620 mm
Standard prevodnost po DIN 61340-5-1
Material, podvozje aluminij
Ledvena opora da
Z naslonjalom za glavo Ne
Višina naslonjala za roke 625 mm
Nastavljiv naslon da
Material sedežne površine Blago ESD
Širina sedeža 480 mm
Globina sedeža 455 mm
Masa 18 kg
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Število kolutov, Kolo za zavijanje 5 kos
Število koles/valjev skupaj 5 kos
Vrsta izdelka delavniški stoli
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972711 ESD
EAN/GTIN 4099883003884
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Delavniški vrtljivi stol TEXON s sistemom zamenljivih blazin. Elementi oblazinjenja se preprosto namestijo in fiksirajo s klikom. Zaprt mehanizem s sistemom Clean Cover; zaprte, gladke površine. Aluminijasto podnožje, antracitne barve. Z ergonomičnimi možnostmi nastavljanja: Nastavitev višine sedeža, tehnologija Auto-Motion (naslonjalo in sedež se gibljeta sinhrono s telesom), fleksibilno naslonjalo (naslonjalo je mogoče zakleniti v treh različnih položajih), zaščita proti udarcem (naslonjalo se po sprostitvi zaklepa ne more nenamerno premakniti naprej). Ergonomsko oblikovano naslonjalo. Sedež z integrirano medenično oporo in zaobljenim sprednjim robom.
Mehka, od obremenitve odvisna zavirana dvojna varnostna kolesa za trda tla.
Sedež in naslonjalo iz oblazinjenja iz blaga. Oblazinjenje diha, ima posebno mehko površino, je izjemno prožno in ga je mogoče čistiti z običajnimi sredstvi za čiščenje oblazinjenja. Splošno odvajanje v vseh komponentah.

Standard:

EN 61340-5-1