{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Sarja | TEXON | |
| ESD-suojavyöhyke (EPA) | kyllä | |
| Väri | musta | |
| Kantavuus maks. | 150 kg | |
| Korkeuden säädettävyys | kyllä | |
| Korkeudensäätömalli | kaasujousi | |
| Portaaton korkeuden säätö | kyllä | |
| Korkeuden säätö min. | 450 mm | |
| Korkeuden säätö maks. | 620 mm | |
| Standardi | johtavuus standardin DIN 61340-5-1 mukaan | |
| Jalustan materiaali | Alumiini | |
| Pinottava | ei | |
| Lordoosituki | kyllä | |
| Istuimen kaltevuuden säätö | kyllä | |
| Sis. pääntuen | ei | |
| Selkänojan korkeus | 625 mm | |
| Säädettävä selkänoja | kyllä | |
| Käsinojat mahdollisia | ei | |
| Istuinpinnan materiaali | Kangas | |
| Istuimen leveys | 480 mm | |
| Istuimen syvyys | 455 mm | |
| Paino | 18 kg | |
| Rullan tyyppi | Ohjausrulla | |
| Seisontajarru, Ohjausrulla | kyllä | |
| Rullien lkm, Ohjausrulla | 5 kpl | |
| Pyörien/rullien lukumäärä | 5 kpl | |
| Käyttöalue | Tuoli | |
| Tuotetyyppi | tuoli | |
| Siirrettävä | kyllä |
| Tuotekoodi | 972711 ESD | |
| EAN / GTIN | 4099883003884 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |