ESD sukama darbo kėdė TEXON, audinio apmušalas, su ratukais, žema, Sėdynės spalva: ESD

Prekės Nr.: 972711 ESD
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sėdynės spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
aprašyta dalis, Antracito pilka Fußkreuz
Serija TEXON
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva pilkas; juoda
Keliamoji galia maks. 150 kg
Reguliuojamo aukščio taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
aukščio reguliavimas min. 450 mm
aukščio reguliavimas maks. 620 mm
Standartas laidumas pagal DIN 61340-5-1
Medžiaga apatinis rėmas Aliuminis
Nugaros atramos aukštis 625 mm
Reguliuojamas atlošas nugarai taip
Sėdynės medžiaga ESD medžiaginis apmušalas
Sėdynės plotis 480 mm
Sėdynės gylis 455 mm
Svoris 18 kg
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 5 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 5 vnt.
Paskirtis Kėdė
Produkto rūšis kėdė
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972711 ESD
EAN / GTIN 4099883003884
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

TEXON darbo kėdė su keičiama pagalvėlių sistema. Paminkštinimo elementai tiesiog įkabinami ir užfiksuojami spustelėjimu. Dėl „Clean Cover“ dangtelio – visiškai uždara mechanika ir lygūs, lengvai valomi paviršiai. Aliumininis pagrindas, antracito spalvos. Patogios reguliavimo galimybės. Sėdynės aukščio reguliavimas, automatinio judėjimo technologija (atlošas ir sėdynė juda sinchroniškai su kūno judesiais), lankstus atlošas (atlošą galima fiksuoti trijose skirtingose padėtyse), apsauga nuo smūgių (atlošas negali netyčia pasislinkti į priekį, kai atlaisvinamas užraktas). Ergonomiškos formos atlošas. Sėdynė su integruota dubens atrama ir suapvalintu priekiniu kraštu.
Minkšti, nuo apkrovos priklausantys stabdomi dvigubi apsauginiai ratukai kietoms grindims.
Sėdynė ir nugaros atrama iš audinio apmušalo. Apmušalas yra kvėpuojantis, turi itin švelnų paviršių, yra labai atsparus apkrovoms ir jį galima valyti įprastomis apmušalų valymo priemonėmis. Visų dalių bendras įžeminimas.

Standartas:

EN 61340-5-1