ESD-pracovní otočná židle TEXON, látkové polstrování, s kolečky, nízká, Barva sedáku: ESD

Artiklové číslo: 972711 ESD
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva sedáku Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Fußkreuz
Řada TEXON
Označení výrobce ESD-Arbeitsdrehstuhl TEXON
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá; Černá
Nosnost max. 150 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Nastavení výšky min. 450 mm
Nastavení výšky max. 620 mm
Norma Vodivost podle DIN 61340-5-1
Materiál podstavce hliník
Bederní opěra ano
S opěrkou hlavy ne
Výška opěradla 625 mm
Nastavitelné opěradlo ano
Materiál plochy sedáku Látkové čalounění ESD
Šířka sedáku 480 mm
Hloubka sedáku 455 mm
Hmotnost 18 kg
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 5 ks
Počet kol/koleček celkem 5 ks
Druh produktu židle
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972711 ESD
EAN / GTIN 4099883003884
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Pracovní otočná židle TEXON se systémem výměnného polstrování. Prvky polstrování se jednoduše zavěsí a upevní kliknutím. Zapouzdřený mechanismus díky Clean Cover; uzavřené, hladké plochy. Křížová podnož z hliníku, antracit. S ergonomickými možnostmi nastavení: Nastavení výšky sedadla, technologie auto-motion (opěradlo a sedák se pohybují synchronizovaně s tělem), flex-back (opěradlo lze uzamknout ve třech různých polohách), ochrana proti otřesům (po uvolnění aretace se opěradlo nemůže nechtěně posunout dopředu). Ergonomicky tvarované opěradlo. Sedák s integrovanou bederní opěrkou a zaoblenou přední hranou.
Měkká, brzděná dvojitá bezpečnostní kolečka závislá na zatížení pro tvrdé podlahy.
Sedák a opěradlo z látkového polstrování. Čalounění je prodyšné, má mimořádně měkký povrch, je mimořádně pružné a lze jej čistit běžnými čisticími prostředky na polstrování. Celkový odvod napříč komponentami.

Norma:

EN 61340-5-1