Obrotowe krzesło warsztatowe ESD TEXON, tapicerka tkaninowa, z kółkami, niskie, Kolor siedziska: ESD

Nr art.: 972711 ESD
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kolor siedziska Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy Fußkreuz
Seria TEXON
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare; Czarny
Maks. nośność 150 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Min. regulacja wysokości 450 mm
Maks. regulacja wysokości 620 mm
Norma Przewodność zgodnie z DIN 61340-5-1
Materiał podstawy aluminium
Wysokość oparcia: 625 mm
Regulowane oparcie tak
Materiał siedzenia Pokryte tkaniną nieelektryzującą się
Szerokość siedziska 480 mm
Głębokość siedziska 455 mm
Masa 18 kg
Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 5 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 5 szt.
Zakres zastosowania Krzesła
Rodzaj produktu krzesło
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972711 ESD
EAN / GTIN 4099883003884
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Obrotowe krzesło warsztatowe TEXON z wymiennym systemem tapicerki. Elementy tapicerki można łatwo zaczepić i zamocować jednym kliknięciem. Całkowicie zamknięty układ mechaniczny dzięki osłonie Clean Cover; zamknięte, gładkie powierzchnie. Podstawa aluminiowa, antracytowa. Możliwości ergonomicznej regulacji: Regulacja wysokości siedziska, technologia Auto-Motion (oparcie i siedzisko poruszają się synchronicznie z ciałem), Flex-Back (możliwość zablokowania oparcia w trzech różnych pozycjach), zabezpieczenie przeciwwstrząsowe (po zwolnieniu blokady oparcie nie może przypadkowo przesunąć się do przodu). Oparcie o ergonomicznym kształcie. Siedzisko ze zintegrowanym podparciem miednicy i zaokrągloną przednią krawędzią.
Miękkie podwójne rolki zabezpieczające, hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
Siedzenie i oparcie pokryte obiciem. Tapicerka jest oddychająca, ma wyjątkowo miękką powierzchnię, jest niezwykle sprężysta i nadaje się do czyszczenia standardowymi środkami do czyszczenia tapicerek. Całkowite odprowadzanie ładunków we wszystkich komponentach.

Norma:

EN 61340-5-1