• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Arbeitsdrehstuhl TEXON, Stoffpolster, mit Rollen, niedrig, Sitzfarbe: ESD

Artikel-Nr.: 972711 ESD
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sitzfarbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Fußkreuz
Serie TEXON
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe grau; schwarz
Tragfähigkeit max. 150 kg
höhenverstellbar ja
Höhenverstellung Ausführung Gasfeder
Höhenverstellung min. 450 mm
Höhenverstellung max. 620 mm
Norm Leitfähigkeit nach DIN 61340-5-1
Material Untergestell Aluminium
Rückenlehne Höhe 625 mm
Rückenlehne verstellbar ja
Material Sitzfläche ESD-Stoffpolster
Sitzbreite 480 mm
Sitztiefe 455 mm
Gewicht 18 kg
Rollenart Lenkrolle
Anzahl Rollen, Lenkrolle 5 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 5 St.
Einsatzbereich Stuhl
Produktart Stuhl
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972711 ESD
EAN / GTIN 4099883003884
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

TEXON Arbeitsdrehstuhl mit Wechselpolster-System. Die Polsterelemente werden einfach eingehängt und mit einem Klick fixiert. Gekapselte Mechanik dank Clean Cover; geschlossene, glatte Flächen. Fußkreuz aus Aluminium anthrazit. Mit ergonomischen Einstellmöglichkeiten: Sitzhöhenverstellung, Auto-Motion-Technik (Rückenlehne und Sitzfläche bewegen sich synchron mit dem Körper), Flex-Back (Arretierung der Rückenlehne in drei unterschiedlichen Positionen möglich), Anti-Schock-Sicherung (Rückenlehne kann nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen). Ergonomisch geformte Rückenlehne. Sitzfläche mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante.
Weiche, lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden.
Sitz und Rückenlehne aus Stoffpolster. Polster ist atmungsaktiv, hat eine besonders weiche Oberfläche, ist extrem belastbar und lässt sich mit handelsüblichen Polster-Reinigungsmitteln reinigen. Bauteilübergreifende Gesamtableitung.

Norm:

EN 61340-5-1