Magnetická spona GARANT easyFix, Typ: 2

Č. pol.: 955640 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,16 € / 1 ks
  • Od 5 ks
    10,97 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
690 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyFix
Výška 67 mm
Šírka 66 mm
Druh produktu Magnetický klip

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 955640 2
EAN/GTIN 4062406197049
Číslo výrobcu 955640 2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Magnetický klip na jednoduché a rýchle upevnenie dokumentov a výkresov.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Poznámka:

Zavesiteľné bez základnej dosky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka