Držiak hadice Easyfix 300

Č. pol.: 955755 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
Výška 370 mm
⌀ rúry 30 mm
Druh produktu Držiak na hadice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955755 300
EAN/GTIN 4062406197834

Popis

Prevedenie:

Držiak na hadice pre špirálové hadice vhodné, napr. pre pneumatické pištole. Taktiež mimoriadne vhodné na uskladnenie papierových roliek.
Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Dierované steny □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.

Rozsah dodávky:

Všetky súvisiace základové dosky.