Prevedenie:
- 3 režimy použitia: Súbežne otočné zobrazenie (Track), detekcia bodu zlomu (First Peak), zobrazenie maximálnej hodnoty (Final-Peak).
- Jednoduché zadanie cieľového krútiaceho momentu s toleranciami.
- LCD displej. Podsvietenie LED zaisťuje dobrú čitateľnosť v slabo osvetlených pracovných priestoroch.
- Vstavaný konektor micro USB 2.0 umožňuje napájanie a prenos údajov.
- Zobrazenie v 12 jazykoch.
- Hore je možné uložiť až 15 cieľových krútiacich momentov.
- Merné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
Výhoda:
Rýchla a opticky ľahko rozpoznateľná indikácia stavu zmenou farby displeja (červená, žltá, zelená). Možnosť jednoduchého prenosu nameraných údajov cez USB rozhranie.
Použitie:
Nastavenie a kontrola spúšťacích, indikačných a pravotočivých momentových kľúčov.
Nastavenie pravotočivých momentových skrutkovačov a kľúčov so stupnicou alebo bez nej.
Přesnost:
Percentuálna chyba nameranej hodnoty ±1 %.
Rozsah dodávky:
USB sieťový adaptér (EU/UK/US/AUS), kábel micro USB 2.0, v stabilnom plastovom kufri.