Kivitel:
- 3 felhasználási üzemmód: Követő kijelzés (Track), első csúcsérték felismerés (First Peak), csúcsérték kijelzés (Final-Peak).
- Célnyomaték egyszerű megadása tűréssel együtt.
- LCD kijelző. A LED-es háttérvilágítás jó leolvashatóságot biztosít rosszul megvilágított munkaterületeken.
- A beépített Micro-USB-2.0 csatlakozó lehetővé teszi az áramellátást és az adatátvitelt.
- Kijelző feliratok 12 nyelven.
- Akár 15 célnyomaték tárolása lehetséges.
- Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.
Előny:
Gyors és könnyen észlelhető állapotkijelzés a kijelző színváltásával (piros, sárga, zöld). A mérési adatok egyszerű átvitele USB csatlakozón keresztül lehetséges.
Felhasználás:
A kattanó és kijelzős, jobbos forgású nyomatékkulcsok beállítása és ellenőrzése.
Jobbos forgású nyomaték csavarhúzók és kulcsok beállítása.
Pontosság:
Százalékos mért érték hiba ±1%.
Tartalom:
USB tápegység (EU/UK/US/AUS), mikro USB 2.0 kábel, stabil, műanyag kofferben.