Malli:
- 3 käyttötapaa: Muuttuva näyttö (Track), taipumispisteen tunnistus (First Peak), huippuarvon näyttö (Final-Peak).
- Helppo tavoitevääntömomenttien ja toleranssien syöttö.
- LCD-näyttö. LED-taustavalo mahdollistaa hyvän luettavuuden huonosti valaistuilla työalueilla.
- Sisäänrakennettu Micro-USB-2.0-liitäntä mahdollistaa virransyötön ja tiedonsiirron.
- Näyttö 12 kielellä.
- Jopa 15 tavoitevääntömomentin tallennusmahdollisuus.
- Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin.
Etu:
Nopea ja optisesti helposti tunnistettava tilanäyttö näytön värin vaihtumisen kautta (punainen, keltainen, vihreä). Mittaustietojen helppo välittäminen mahdollista USB-liittymän kautta.
Käyttö:
Laukaisevan, näyttävän ja myötäpäivään pyörivän momenttiavaimen säätö ja tarkistus.
Momenttiruuvimeisselien ja -avainten säätö asteikolla tai ilman.
Tarkkuus:
Prosentuaalinen mittausarvovirhe ±1%
Toimituksen sisältö:
USB-verkkolaite (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 -kaapeli, kestävässä muovilaukussa.