Execuţie:
- 3 moduri de utilizare: Afişaj sincron (Track), recunoaşterea punctului unghiular (First Peak), afişarea valorii de vârf (Final-Peak).
- Indicaţie simplă a unui moment cu toleranţe.
- Ecran LCD. Iluminarea cu LED-uri pe fundal permite citirea cu uşurinţă chiar şi în zonele de lucru slab iluminate.
- Conexiunea Micro-USB-2.0 integrată permite alimentarea cu energie electrică şi transferarea datelor.
- Afişaj display în 12 limbi.
- Spaţiu de memorare pentru până la 15 cupluri ţintă.
- Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
Avantaj:
Afişajul stării poate fi recunoscut uşor şi rapid din punct de vedere vizual datorită schimbării culorilor ecranului (roşu, galben, verde). Transmiterea datelor măsurate se poate face uşor prin interfaţa USB.
Aplicaţie:
Reglarea şi verificarea cheilor dinamometrice care declanşează, afişează şi au rotire spre dreapta.
Reglarea şurubelniţelor dinamometrice cu rotire spre dreapta şi a cheilor dinamometrice cu resp. fără scală de reglare.
Precizie:
Eroare de măsurare procentuală ±1%.
Livrare:
Alimentator USB (UE/UK/SUA/AUS), cablu micro USB 2.0, în cutie de plastic rezistentă.