Strumenti elettronici di controllo per chiavi dinamometriche „TruCheck™ 2 Plus“

Codice art.: 654476
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
2 pezzi in magazzino
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Interfaccia: Porta USB
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Descrizione

Esecuzione:

  • 3 modalità di utilizzo: Visualizzazione continua (Track), rilevamento punto di flesso (First Peak), visualizzazione valore di picco (Final Peak).
  • Impostazione semplice della coppia desiderata con relative tolleranze.
  • Display LCD. Retroilluminazione a LED per una buona leggibilità nelle aree di lavoro dotate di scarsa illuminazione.
  • Il collegamento micro USB 2.0 incorporato garantisce l’alimentazione di corrente e la trasmissione dati.
  • Visualizzazione sul display in 12 lingue.
  • Memorizzazione fino a massimo 15 coppie.
  • Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.

Vantaggi:

Visualizzazione rapida e facilmente riconoscibile dello stato mediante cambio di colore del display (rosso, giallo, verde). Facile trasmissione dei dati misurati tramite interfaccia USB.

Uso:

Regolazione e controllo di chiavi dinamometriche con sistema di rilascio, visualizzazione e rotazione oraria.
Regolazione di giraviti dinamometrici e chiavi dinamometriche a rotazione oraria con o senza scala.

Precisione:

Errore percentuale del valore di misura ±1%.

Fornitura:

Alimentatore USB (EU/UK/US/AUS), cavo micro USB 2.0, in stabile valigetta di plastica.