Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TruCheck™ 2 Plus“

Prekės Nr.: 654476
reikia užklausti
Tiekiama
37 vnt. yra sandėlyje
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Aprašymas

Modelis:

  • 3 darbo režimai: esamoji vertė (Track), kritinio taško atpažinimas (First Peak), maksimalios vertės rodymas (Final-Peak).
  • Paprasta reikiamo sukimo momento su tolerancijos ribomis įvestis.
  • LCD ekranas. LED foninis apšvietimas užtikrina puikų matomumą prastai apšviestose darbo vietose.
  • Integruota Micro-USB-2.0 jungtis maitinimui ir duomenų perdavimui.
  • Rodmenys ekrane - 12 kalbų.
  • Išsaugoma iki 15 reikiamų sukimo momentų.
  • Mato vienetai: Nm, lbfft, lbf·colis.

Privalumai:

Greitas ir lengvai pastebimas būsenos rodmuo keičiant ekrano spalvą (raudona, geltona, žalia). Paprastas matavimo duomenų perdavimas naudojant USB sąsają.

Paskirtis:

Dinamometrinio rakto nustatymas ir patikrinimas.
Dinamometrinių atsuktuvų ir raktų su arba be skalės nustatymas.

Tikslumas:

Procentinės matavimo vertės paklaida ±1%.

Tiekiama:

USB maitinimo blokas (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 kabelis tvirtame plastikiniame lagamine.