Appareil électronique de contrôle de clé dynamométrique „TruCheck™ 2 Plus“

Réf.: 654476
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Sur demande
Livrable
37 article(s) en stock
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Interface: Port USB
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Description

Exécution:

  • 3 modes de fonctionnement: affichage en ligne (Track), identification du point d'inflexion (First Peak), affichage de la valeur maximale (Final-Peak).
  • Spécification aisée du couple désiré avec tolérances.
  • Ecran LCD. Rétroéclairage à LED assurant une bonne lisibilité dans des environnements de travail mal éclairés.
  • Le port micro-USB-2.0 intégré permet l'alimentation électrique et la transmission de données.
  • Affichage en 12 langues.
  • Mémorisation jusqu'à 15 couples cibles.
  • Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.

Avantage(s):

Indication d'état rapide et visuellement simple grâce au changement de couleur de l'affichage (rouge, jaune, vert). Transmission aisée des données de mesure via le port USB.

Utilisation:

Réglage et contrôle de clés dynamométriques à déclenchement, à affichage et à droite.
Réglage de tournevis et de clés dynamométriques à droite avec ou sans vernier.

Précision:

Erreur de mesure en pourcentage ±1%

Livraison:

Bloc d'alimentation USB (EU/UK/US/AUS), câble micro-USB 2.0, dans une valise robuste en plastique.