• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aparato de comprobación electrónico para llaves dinamométricas „TruCheck™ 2 Plus“

Número de artículo: 654476
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
37 piezas en stock
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha
  • Interfaz: Interfaz USB
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Descripción

Ejecución:

  • 3 modos de empleo: indicación rotativa (Track) reconocimiento del punto de pandeo (First Peak) indicación de valores máximos (Final-Peak).
  • Determinación sencilla de un par de destino con tolerancias.
  • Pantalla LCD. La luz de fondo LED proporciona buena lectura en zonas de trabajo mal iluminadas.
  • La conexión Micro-USB-2.0 incorporada permite la alimentación eléctrica y la transferencia de datos.
  • Visualización en 12 idiomas.
  • Posibilidad de almacenar hasta 15 pares de destino.
  • Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.

Ventaja:

Indicación visual de estado de lectura rápida y fácil mediante cambio de color de la pantalla (rojo, amarillo, verde). Posibilidad de transmisión sencilla de datos de medición a través de la interfaz USB.

Aplicación:

Ajuste y comprobación de llaves dinamométricas con disparo, indicación y giro a derecha.
Ajuste y calibración de destornilladores dinamométricos de giro a derecha y llaves dinamométricas con o sin escala.

Precisión:

Error de valor de medición porcentual ±1%.

Volumen de suministro:

Fuente de alimentación USB (EU/UK/US/AUS), cable micro USB 2.0, en maleta de plástico estable.