Elektroniskt testinstrument för momentnycklar „TruCheck™ 2 Plus“

Article no.: 654476
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
37 styck i lager
  • Dragriktning: Högerdragning
  • datautgång: USB-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

  • 3 funktionslägen: Medlöpande visning (Track), Brytpunktidentifiering (First Peak), Toppvärdesvisning (Final-Peak).
  • Enkel förinställning av målmoment med toleranser.
  • LCD-display. LED-bakgrundsbelysning ger god avläsbarhet i svagt upplysta arbetsområden.
  • Den inbyggda micro-USB 2.0-anslutningen möjliggör strömförsörjning och dataöverföring.
  • Displayvisning på 12 språk.
  • Upp till 15 målvridmoment kan lagras.
  • Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.

Fördel:

Snabb och optiskt lätt iakttagbar statusvisning genom färgväxling hos displayen (röd, gul, grön). Enkel överföring av mätdata via USB-gränssnitt möjlig.

Användningsdata:

Inställning och kontroll av utlösande, visande och högervridande momentnycklar.
Inställning av högervridande momentskruvdragare och momentnycklar med resp. utan skala.

Noggrannhet:

Procentuellt mätvärdesfel ±1 %.

Leveransinnehåll:

USB-nätadapter (EU/UK/US/AUS), micro USB 2.0-kabel, i stabil plastväska.