Elektronisches Drehmomentschlüssel-Prüfgerät „TruCheck™ 2 Plus“

Artikel-Nr.: 654476
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
2 Stück sofort lieferbar
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Beschreibung

Ausführung:

  • 3 Anwendungsmodi: Mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (First Peak), Spitzenwertanzeige (Final-Peak).
  • Einfache Vorgabe eines Zieldrehmoments mit Toleranzen.
  • LCD-Display. LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für gute Ablesbarkeit in schlecht beleuchteten Arbeitsbereichen.
  • Der eingebaute Micro-USB-2.0-Anschluss ermöglicht die Stromversorgung und Datenübertragung.
  • Displayanzeige in 12 Sprachen.
  • Speicherung von bis zu 15 Zieldrehmomente möglich.
  • Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.

Vorteil:

Schnelle und optisch leicht erkennbare Statusanzeige durch Farbwechsel des Displays (rot, gelb, grün). Einfache Übertragung von Messdaten über USB-Schnittstelle möglich.

Verwendung:

Einstellung und Überprüfung auslösender, anzeigender und rechtsdrehender Drehmomentschlüssel.
Einstellen von rechtsdrehenden Drehmoment-Schraubendrehern und -Schlüssel mit bzw. ohne Skala.

Genauigkeit:

Prozentualer Messwertfehler ±1%.

Lieferumfang:

USB-Netzteil (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 Kabel, in stabilem Kunststoffkoffer.