{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 25 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±3 % | |
Nástroj je vymeniteľný | nástrčný nástroj | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 225 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 2,5 Nm - 25 Nm | |
Dielik stupnice 1 Tick = | 0,25 Nm | |
Nastavená hodnota rozstupu na momentový kľúč [l2] | 17,5 mm | |
Zásuvka pre vkladací nástroj | 9×12 mm | |
Displej | analógová | |
Signalizácia spúšťača | akustická; haptická | |
Princíp spúšťača | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Typ pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | |
Technológia merania | mechanický | |
Údaje je možné zapisovať | nie | |
Nastaví hodnotu spúšťača | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Údaj je možné prepnúť | Nm | |
Metóda merania | Krútiaci moment | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nastaviteľné | |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky bez vkladacieho nástroja [l1] | 168 mm | |
Dĺžka páky vrátane kalibračného meradla z výroby [l3] | 185,5 mm | |
Typ výrobku | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656055 25 | |
EAN/GTIN | 4045197302250 | |
Číslo výrobcu | 656055 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Základné zariadenie momentového kľúča bez nástrčného nástroja, Maximálny uťahovací moment: 25Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
336 kus/y s okamžitým dodaním
173,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
717 kus/y s okamžitým dodaním
241,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
252,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
134,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Signalizácia spúšťača | akustická; haptická | akustická; haptická | akustická; haptická | akustická; haptická |
Rozsah krútiaceho momentu | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±2 % |
Technológia merania | mechanický | mechanický | mechanický | mechanický |
Typ pripojenia | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | hnací štvorhran (račňa) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) |
Princíp spúšťača | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy | mechanické spustenie krátkej dráhy |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nastaviteľné | nastaviteľné | prednastavený | prednastavený |