{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny krútiaci moment | 6 Nm | |
Smer uťahovania | uťahovanie doprava a doľava | |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±4 % | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
Celková dĺžka L | 225 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 1 Nm - 6 Nm | |
Dielik stupnice 1 Tick = | 0,1 Nm | |
Hmotnosť | 300 g | |
Pohon štvorec | 1/4 palec | |
Displej | analógová | |
Signalizácia spúšťača | akustická; haptická | |
Princíp spúšťača | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Typ pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Technológia merania | mechanický | |
Údaje je možné zapisovať | nie | |
Nastaví hodnotu spúšťača | s nastavovacou stupnicou | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Údaj je možné prepnúť | Nm | |
Metóda merania | Krútiaci moment | |
Nastaviteľná spúšťacia hodnota | nastaviteľné | |
Štandard | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane kalibračného meradla z výroby [l3] | 155 mm | |
Typ výrobku | Momentové kľúče |
Číslo položky | 656050 6 | |
EAN/GTIN | 4045197570512 | |
Číslo výrobcu | 656050 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentové kľúče s prepínateľnou račňou, Maximálny uťahovací moment: 6Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
250,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
260,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Smer uťahovania | uťahovanie doprava a doľava | uťahovanie doprava a doľava |
Údaje je možné zapisovať | nie | nie |
Rozsah krútiaceho momentu | 1 Nm - 6 Nm | 1,2 Nm - 6 Nm |
Maximálny krútiaci moment | 6 Nm | 6 Nm |
Presnosť merania uťahovacieho momentu | ±4 % | ±4 % |
Technológia merania | mechanický | mechanický |
Spätná väzba | s vypínaním | so zobrazením |