Izvedba:
- Tri načina primjene: Trenutna vrijednost (Track), granična vrijednost (First Peak), najvećavrijednosti (Final Peak).
- Jednostavno zadavanje ciljnog okretnog momenta s tolerancijama.
- LCD zaslon. LED pozadinsko osvjetljenje osigurava dobru čitkost u loše osvijetljenim područjima rada.
- Ugrađeni mikro USB priključak 2.0 omogućuje napajanje i prijenos podataka.
- Prikaz na zaslonu na 12 jezika.
- Moguća je pohrana do 15 ciljnih okretnih momenata.
- Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.
Prednost:
Brz i optički lako prepoznatljiv prikaz stanja promjenom boje zaslona (crvena, žuta, zelena). Jednostavan prijenos mjernih podataka moguć preko USB sučelja.
Upotreba:
Postavljanje i ispitivanje momentnih ključeva za otpuštanje, aktiviranje i pokazivanje, desno okretanje.
Postavljanje momentnih odvijača i ključeva za okretanje na desnu stranu sa odn. bez skale.
Točnost:
Postotak odstupanja pri mjerenju: ±1 %.
Opseg isporuke:
USB napajanje (EU/UK/US/AUS), mikro USB 2.0 kabel.