Elektronische momentsleuteltester „TruCheck™ 2 Plus“

Artikelnummer: 654476
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
37 stuks direct leverbaar
  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Omschrijving

Uitvoering:

  • 3 Gebruiksmodi: meelopende weergave (track), knikpuntherkenning (first peak), weergave piekwaarde (final peak).
  • Eenvoudig vooraf instellen van een doel-draaimoment met toleranties.
  • Lcd-display. Led-achtergrondverlichting zorgt voor goede afleesbaarheid in slecht verlichte werkomgevingen.
  • De ingebouwde micro-USB-2.0-aansluiting maakt de stroomvoorziening en gegevensoverdracht mogelijk.
  • Displayweergave in 12 talen.
  • Opslaan van maximaal 15 gewenste draaimomenten mogelijk.
  • Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.

Voordeel:

Snelle en gemakkelijk afleesbare statusweergave door kleurverandering van het display (rood, geel, groen). Eenvoudige overdracht van meetgegevens via USB-aansluiting mogelijk.

Toepassing:

Instellen en controleren van ontkoppelende, weergevende en rechtsdraaiende momentsleutels.
Instellen van rechtsdraaiende momentschroevendraaiers en momentsleutels met of zonder schaal.

Nauwkeurigheid:

Procentuele meetwaardefout ±1%.

Levering:

USB-netadapter (EU/UK/US/AUS), micro-USB 2.0-kabel, in stevige kunststof koffer.