Delavniški voziček vklj. z univerzalno garnituro orodja. 174-delno za 4 predale, Tip: 1

Št. art.: 689000 1
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Naknadna dobava

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 40
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 40 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Uporabna površina predalov v G 20×16
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×10; 8×20
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Opremljenost opremljena
Višina 1.000 mm
Širina 800 mm
Globina 500 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 400 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 16
Število predalov 7
Vrsta izdelka Delavniški voziček

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 689000 1
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406158927
Kopiraj
Številka proizvajalca 689000 1
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kompaktni delavniški voziček nove serije GridLine s 7 predali, 4 predale je mogoče opremiti s priloženim kakovostnim profesionalnim orodjem. Vsebuje naslednje: vijačni ključi, nasadni ključi 1/2 palca, izvijači, klešče, kladiva, pile, udarna orodja, vijačni nastavki, kotni izvijači in dodatni artikli. Preostale 3 predale je mogoče opremiti po individualnih željah. Univerzalna garnitura orodja v prilegajočih dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene, zaradi česar je vsak kos orodja spravljen na točno določenem mestu v delavniškem vozičku.
Predal delavniškega vozička se sprosti s pomočjo centralne ročice, ki je vgrajena v ročaju.
Na predal z višino 75 mm je priložena po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75, na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125. Odlagalno polico je mogoče po potrebi zamenjati z drugimi delovnimi ploščami (npr. iz bambusa).
Izvedba delavniškega vozička:
  • Obsežno. Praktično. Polica iz X-ABS, odporna proti praskam, nedrseča in prijazna do površin.
  • Sistematično. Z razdelbo. 7 predalov nudi prostor za najrazličnejše orodje.
  • Optično. Močno. Dvobarvno prašno barvanje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016.
  • Mobilno. Stabilno. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje z zavoro za zanesljiv, miren tek in stabilno postavitev.

Obseg dobave:

Delavniški voziček: 1 kos, art. 914540 vel. 7
Garnitura viličasto obročnih ključev, 19-delna: 1 kos, art. 952428 vel. 19
Garnitura ploščatih izvijačev in izvijačev Phillips, 13-delna: 1 kos art. 953432 vel. 13
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski, 30-delna: 1 kos, art. 953747 vel. 30
Garnitura kladiv, 3-delna: Po 1 kos art. 750110, vel. 300; 500
1 kos art. 752520 vel. 40G
Garnitura klešč, 5-delna: 1 kos, art. 954201 vel. 5
Garnitura pil, 5-delna: 1 kos, art. 517411 vel. 200
Garnitura izvijačev za profil Torx® in za notranji 6-kotnik, 22-delna: 1 kos, art. 953141 vel. 22
Garnitura sekačev, prebijačev in izbijačev, 10-delna: 1 kos, art. 954652 vel. 10
Garnitura delavniškega pribora, 63-delna: 1 kos art. 676040
1 kos art. 845020
1 kos art. 763030 vel. 205
Garnitura merilnega orodja, 4-delna: 1 kos art. 410100 vel. 150
1 kos art. 461900 vel. 3
1 kos art. 466200 vel. 2
1 kos art. 081505 vel. 125

Opomba:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.
Druge sisteme za urejanje orodja za delavniški voziček najdete od art. 952048 naprej. Pošiljanje opremljenega delavniškega vozička art. 689000 vel. 1 je možno samo znotraj EU.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico