Carros de taller con surtido de herramientas universal, 174 piezas para 4 cajones, Tipo: 1

Número de artículo: 689000 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
72 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7016
Pieza descrita
Tablero de trabajo; cuerpo
Recubrimiento
Con recubrimiento de polvo
Color, gris
Gris antracita
Pieza descrita, Gris antracita
Schubladenfronten
Serie
GridLine
Material
Plástico; Chapa de acero
Color
gris; plateado
Anchura total Bg
800 mm
Profundidad total Tg
500 mm
Altura total Hg
1.000 mm
Con cajones
sí
Cantidad de cajones
7 ud.
Alturas frontales HfS
125 mm; 75 mm
Cajón, anchura útil BnS
500 mm
Cajón, profundidad útil TnS
400 mm
Unidad específica del fabricante
G
Cajón anchura útil en G
20
Cajón profundidad útil en G
16
Cajones superficie útil en G
20×16
Longitud de extensión (extensión parcial/total)
100 %
Bloqueo de apertura de cajones
sí
Cajones, capacidad de carga
40 kg
Con pared perforada
sí
Anchura de orificio
9 mm
Altura de orificio
9 mm
Retícula panel perforado Hoffmann
sí
Con estante
sí
Número de piezas
174 ud.
Movilidad
+
Material placa
Plástico
Tipo de rueda
ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable
sí
Número de rollos, rueda orientable
2 ud.
Número de rollos, ruedas fijas
2 ud.
Número total de ruedas/rodillos
4 ud.
Intervalo de empleo
Carros de taller
Tipo de producto
Carros de taller
Equipado con un surtido de herramientas
sí
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente
sí
Móvil
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 689000 1
EAN / GTIN 4062406158927
Número del fabricante 689000 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Movilidad: + (más adecuado para uso fijo)
Carro de taller compacto n.º 914540 7 de la nueva serie GridLine con 7 cajones, 4 de ellos para equipar con las herramientas profesionales de alta calidad incluidas en el suministro, que consta de lo siguiente: Llaves, llaves de vaso de 1/2 pulgadas, destornilladores, pinzas, martillos, limas, herramientas de impacto, puntas, destornilladores acodados y artículos complementarios. Los 3 cajones restantes se pueden ocupar individualmente. El surtido de herramientas universal está colocado con precisión en insertos de espuma rígida de PE de dos colores, con lo cual cada herramienta tiene su lugar definido en el carro de taller. El desbloqueo de los cajones del carro de taller tiene lugar a través de un asa de desbloqueo central en el tirador. Por cada cajón de 75 mm se suministra 1 separador ranurado n.º 951510 75 y por cada cajón de 125 mm se suministra 1 separador ranurado n.º 951510 125. Si es necesario, la bandeja se puede sustituir por otros tableros de trabajo (p. ej., bambú).
El desbloqueo de los cajones del carro de taller tiene lugar a través de un asa de desbloqueo central en el tirador.
Por cada cajón de 75 mm se suministra 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 75 y por cada cajón de 125 mm se suministra 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 125. Si es necesario, la bandeja se puede sustituir por otros tableros de trabajo (p. ej., bambú).
Ejecución carro de taller:
  • Amplia superficie. Práctico. Bandeja de X-ABS antideslizante, protectora de las superficies.
  • Sistemática. Subdivisible. 7 cajones ofrecen espacio para una multitud de herramientas.
  • Visual. Potente. De dos colores, con recubrimiento de polvo, plata combinada con antracita RAL 7016.
  • Móvil. Estable. 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con bloqueo para la marcha segura y suave y la estabilidad.

Volumen de suministro:

Carros de taller: 1 ud. n.º 914540 tam. 7
Juego de llaves combinadas estrella/boca, 19 piezas: 1 ud. n.º 952428 tam. 19
Surtido de destornilladores para cabeza ranurada y Phillips, 13 piezas: 1 ud. n.° 953432 tam. 13
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, 30 piezas: 1 ud. n.º 953747 tam. 30
Surtido de martillos, 3 piezas: 1 ud. n.° 750110 tam. 300; 500
1 ud. n.° 752520 tam. 40G
Surtido de alicates, 5 piezas: 1 ud. n.º 954201 tam. 5
Juego de limas, 5 piezas: 1 ud. n.º 517411 tam. 200
Surtido de destornilladores acodados para Torx® y de 6 caras, 22 piezas: 1 ud. n.º 953141 tam. 22
Surtido de cinceles, punzones y extractores de pasadores, 10 piezas: 1 ud. n.º 954652 tam. 10
Surtido de accesorios de taller, de 63 piezas: 1 ud. n.° 676040
1 ud. n.° 845020 tam. 18
1 ud. n.° 763030 tam. 205
Surtido de herramientas de medición, 4 piezas: 1 ud. n.° 410100 tam. 150
1 ud. n.° 461900 tam. 3
1 ud. n.° 466200 tam. 2
1 ud. n.° 081505 tam. 125

Nota:

Cada surtido cuenta con un nivel de movilidad (ideal para uso móvil o más adecuado para uso fijo) que indica en qué medida el surtido es adecuado para aplicaciones móviles o para un puesto de trabajo fijo.
La herramienta se suministra suelta.
Encontrará otros sistemas de clasificación de herramientas para el carro de taller a partir del n.º 952048. La herramienta se suministra en posición horizontal dentro de las espumas. El envío del surtido 689000 tam. 1 solo es posible en la UE.