Zložljivi meter iz umetne mase, Dolžina: 1m

Št. art.: 466200 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: EG III

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG III
Število členov 10
Dolžina 1 m
Širina 13 mm
Vrsta izdelka Zložljivi metri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 466200 1
EAN/GTIN 4010995270629
Številka proizvajalca 27062

Opis

Izvedba:

Segmenti iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni in odporne proti zvijanju z nesvetlečo površino. Izredno obstojen in odporen proti prelomu, praskam, razpokam in vodi. Povezava segmentov z utori in natančna, vtisnjena mm-delitev. Segmenti z zaskokom pri 90° in 180°.