• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Carrello per officina, incluso set di utensili universali, 174 pezzi per 4 cassetti, Modello: 1

Codice art.: 689000 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 40
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 40 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Superficie utile dei cassetti in G 20×16
Riempimento di un cassetto in G 8×10; 8×20
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Contenuto con dotazione
Altezza 1.000 mm
Larghezza 800 mm
Profondità 500 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 400 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 16
Numero dei cassetti 7
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 689000 1
EAN / GTIN 4062406158927
Codice del produttore 689000 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Carrello per officina compatto della nuova serie GridLine con 7 cassetti, 4 dei quali sono attrezzabili con l’utensile professionale di alta qualità compreso nella fornitura. Composto nel modo seguente: chiavi, chiavi a bussola da 1/2 pollice, giraviti, pinze, martelli, lime, utensili a percussione, bit, chiavi maschio piegate e articoli supplementari. I 3 cassetti rimanenti possono essere allestiti in base alle proprie esigenze. Il set di utensili universali si trovano negli inserti bicolori in espanso rigido in PE, grazie ai quali è possibile assegnare a ogni utensile il proprio posto all’interno del carrello per officina.
Lo sbloccaggio del cassetto del carrello per officina avviene mediante un’impugnatura di sbloccaggio centrale integrata nel maniglione.
Ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisore fessurato n. art. 951510 Dim. 75 e ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisore fessurato n. art. 951510 Dim. 125. All’occorrenza, è possibile sostituire il ripiano con un altro piano di lavoro (ad es. in bambù).
Esecuzione del carrello per officina:
  • Ampia superficie. Pratico. Ripiano in X-ABS antigraffio, antiscivolo e che non danneggia le superfici.
  • Sistematico. Con divisori. 7 cassetti che offrono un ampio spazio per una grande quantità di utensili.
  • Ottico. Potente. Verniciatura bicolore, esecuzione termoverniciata, argento con antracite RAL 7016.
  • Mobile. Stabile. 2 ruote fisse e 2 piroettanti con dispositivo di bloccaggio per uno scorrimento affidabile e silenzioso e un’ottima stabilità.

Fornitura:

Carrelli portautensili per officina: 1 pz. n. art. 914540 Dim. 7
Set di chiavi combinate, 19 pezzi: 1 pz. n. art. 952428 Dim. 19
Set di 13 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce Phillips: 1 pz. n. art. 953432 Dim. 13
Set di chiavi a bussola da 1/2 pollici, 30 pezzi: 1 pz. n. art. 953747 Dim. 30
Set di martelli, 3 pezzi: Cad. 1 pz. n. art. 750110 Dim. 300; 500
1 pz. n.art. 752520 Dim. 40G
Set di pinze, 5 pezzi: 1 pz. n. art. 954201 Dim. 5
Set di lime, 5 pezzi: 1 pz. n. art. 517411 Dim. 200
Set di chiavi maschio piegate per viti con impronta Torx® ed esagonali, 22 pezzi: 1 pz. n. art. 953141 Dim. 22
Set di scalpelli, punteruoli e cacciaspine, 10 pezzi: 1 pz. n. art. 954652 Dim. 10
Set di accessori per officina. 63 pezzi: 1 pz. n. art. 676040
1 pz. n. art. 845020 Dim. 18
1 pz. n. art. 763030 Dim. 205
Set di utensili di misura, 4 pezzi: 1 pz. n. art. 410100 Dim. 150
1 pz. n. art. 461900 Dim. 3
1 pz. n.art. 466200 Dim. 2
1 pz. n. art. 081505 Dim. 125

Nota:

Gli utensili vengono consegnati sfusi.
Per altri sistemi modulari portautensili per il carrello per officina vedi a partire da n. art. 952048. La spedizione del carrello per officina equipaggiato n. art. 689000 Dim. 1 può essere effettuata solo all’interno dell’UE.

Download & documenti

Prodotti correlati