Dirbtuvių vežimėlis su universalių įrankių rinkiniu 174 vnt. skirta 4 stalčiams, Tipas: 1

Prekės Nr.: 689000 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Gamintojo pavadinimas GridLine
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Bendras plotis 800 mm
Bendras gylis 500 mm
Bendras aukštis 1 000 mm
Su stalčiais taip
Stalčių skaičius 7 vnt.
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 400 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 16
Stalčių naudingasis gylis G 20×16
Ištraukimo ilgis (dalinis / pilnas) 100 %
Stalčiaus ištraukimo stabdis taip
Stalčiaus keliamoji galia 40 kg
Su stumdomąja rankena taip
Su perforuota sienele taip
Hoffmann perforuota sienelė-tinklelis taip
Su dėklu taip
Atsuktuvų skaičius 174 vnt.
Plokštės medžiaga Lakštinis plienas
Ratukų tipas fiksuoti ratukai; Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, fiksuoti ratukai ne
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 2 vnt.
Ritinėlių kiekis, fiksuoti ratukai 2 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Paskirtis Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis Dirbtuvių vežimėlis
Su įrankių rinkiniais taip
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė taip
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 689000 1
EAN / GTIN 4062406158927
Gamintojo numeris 689000 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Mobilumas: +
Kompaktiškas naujosios GridLine serijos dirbtuvių vežimėlis Nr. 914540 7, su 7 stalčiais, iš kurių 4 yra sukomplektuoti su pridedamais aukštos kokybės profesionaliais įrankiais: veržliaraktis, vidinis raktas 1/2 colių raktas, atsuktuvas, replės, plaktukas, dildės, kalimo įrankiai, antgaliai, L formos raktas ir priedai. Likę 3 stalčiai galima komplektuoti individualiai. Universalių įrankių rinkinys supakuotas į dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėklus ir tokiu būdu kiekvienas įrankis turi savo vietą. Stalčiai iš dirbtuvių vežimėlio išimami naudojant centrinę atlaisvinimo rankeną. Kiekviename 75 mm stalčiuje yra 1 skiriamoji juostelė su įpjova Nr. 951510 dyd. 75 ir kiekvienam 125 mm stalčiui priklauso 1 skiriamoji juostelė su įpjova Nr. 951510 dyd. 125. Dėklą galima pagal pageidavimą keisti į kitas plokštes (pvz. bambuko).
Stalčiai iš dirbtuvių vežimėlio išimami naudojant centrinę atlaisvinimo rankeną.
Kiekviename 75 mm stalčiuje yra 1 skiriamoji juostelė su įpjova Nr. 951510 dyd. 75 ir kiekvienam 125 mm stalčiui priklauso 1 skiriamoji juostelė su įpjova Nr. 951510 dyd. 125. Dėklą galima pagal pageidavimą keisti į kitas plokštes (pvz. bambuko).
Dirbtuvių vežimėlių modelis:
  • Dideli. Praktiški. Tvirta, atspari slydimui ir paviršių tausojanti X-ABS lentynėlė.
  • Sistemiška. Sudalijama skyreliais 7 stalčiai užtikrina vietą bet kokiam įrankių kiekiui.
  • Optiška. Galinga. Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, šviesiai ir tamsiai pilkos spalvų derinys RAL 7016.
  • Mobilu. Patvarus. 2 fiksuoti ir 2 nulenkiami ratukai su fiksatoriais patikimam ir tolygiam riedėjimui bei stabiliam stovėjimui.

Tiekiama:

Dirbtuvių vežimėlis: 1 vnt. Nr. 914540 dyd. 7
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, 19 vnt.: 1 vnt. Nr. 952428 dyd. 19
Atsuktuvų rinkinys, 13 dalių, plokšti ir kryžminiai: 1 vnt. Nr. 953432 dyd. 13
Galvučių rinkinys, 1/2 colio 30 vnt.: 1 vnt. Nr. 953747 dyd. 30
Plaktuko rinkinys, 3 dalių: po 1 vnt. Nr. 750110 dyd. 300; 500
1 vnt. Nr. 752520; dyd. 40G
Cangių rinkinys, 5 dalių: 1 vnt. Nr. 954201 dyd. 5
Dildžių rinkinys, 5 dalių: 1 vnt. Nr. 517411 dyd. 200
Lenktų atsuktuvų rinkinys Torx® ir 6-briauniams varžtams, 22 vnt.: 1 vnt. Nr. 953141 dyd. 22
Kaltų, pramuštuvų ir kaiščiamušių rinkinys, 10 vnt.: 1 vnt. Nr. 954652 dyd. 10
Priedų dirbtuvėms rinkinys, 63 vnt.: 1 vnt. Nr. 676040
1 vnt. Nr. 845020 dyd. 18
1 vnt. Nr. 763030 dyd. 205
Matavimo įrankių rinkinys, 4 dalių: 1 vnt. Nr. 410100 dyd. 150
1 vnt. Nr. 461900 dyd. 3
1 vnt. Nr. 466200 dyd. 2
1 vnt. Nr. 081505 dyd. 125

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.
Kitas įrankių tvarkymo sistemas dirbtuvių vežimėliams rasite nuo Nr. 952048. Įrankiai pristatomi sudėti putplasčio įdėkluose. 689000 asortimento 1 dydžio rinkinio pristatymas galimas tik ES viduje.