Gereedschapswagen inclusief universeel gereedschapsassortiment, 174-delig voor 4 lades, Type: 1

Artikelnummer: 689000 1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Nalevering, niet op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 40
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 20×16
Vullingsgraad van een lade in G 8×10; 8×20
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Indeling uitgerust
Hoogte 1.000 mm
Breedte 800 mm
Diepte 500 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 400 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 16
Aantal lades 7
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 689000 1
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406158927
Kopiëren
Nummer fabrikant 689000 1
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte gereedschapswagen van de nieuwe GridLine-serie met 7 lades, waarvan er 4 met het meegeleverde, hoogwaardige professionele gereedschap zijn uitgerust. Bestaande uit de volgende samenstelling: schroefsleutels, dopsleutels 1/2 inch, schroevendraaier, tangen, hamers, vijlen, slaggereedschap, bits, offset schroevendraaiers en aanvullende artikelen. De 3 overige lades kunnen individueel worden uitgerust. Het universele gereedschapsassortiment past exact in het tweekleurige PE-hardschuiminlay, zodat elk gereedschap een vaste plaats in de gereedschapskar heeft.
De lade van de gereedschapswagen wordt ontgrendeld door middel van een centrale ontgrendelingsgreep in de greeplijst.
Per 75 mm lade wordt 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 75 en per 125 mm lade wordt 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 125 meegeleverd. Het aflegbord kan indien nodig door andere werkbladen (bijv. van bamboe) worden vervangen.
Uitvoering gereedschapswagen:
  • Groot oppervlak. Praktisch. Krasvast, antislip en oppervlaktesparend X-ABS-aflegbord.
  • Systematisch. Indeelbaar. 7 Lades bieden ruimte voor een grote hoeveelheid gereedschap.
  • Optisch. Krachtig. Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.
  • Mobiel. Stabiel. 2 Bok- en 2 zwenkwielen metvergrendeling
    voor en betrouwbare, geluidsarme loop en een stabiele stand.

Levering:

Gereedschapswagen: 1 St. nr. 914540 maat 7
Steekringsleutelset, 19-delig: 1 St. nr. 952428 maat 19
Assortiment schroevendraaiers voor sleuf- en Phillips-schroeven, 13-delig: 1 St. nr. 953432 gr. 13
Dopsleutelassortiment 1/2 inch, 30-delig: 1 St. nr. 953747 maat 30
Hamerassortiment, 3-delig: Resp. 1 st. nr. 750110 maat 300; 500
1 st. nr. 752520 maat 40G
Tangenassortiment, 5-delig: 1 St. nr. 954201 maat 5
Vijlenset, 5-delig: 1 St. nr. 517411 maat 200
Assortiment schroevendraaiers voor Torx®- en binnenzeskantschroeven, 22-delig: 1 St. nr. 953141 maat 22
Beitel-, drevel- en pendrijverassortiment, 10-delig: 1 St. nr. 954652 maat 10
Assortiment werkplaatstoebehoren, 63-delig: 1 St. nr. 676040
1 St. nr. 845020
1 St. nr. 763030 maat 205
Assortiment meetgereedschap, 4-delig: 1 St. nr. 410100 maat 150
1 St. nr. 461900 maat 3
1 St. nr. 466200 maat 2
1 St. nr. 081505 maat 125

Tip:

Gereedschap separaat geleverd.
Andere gereedschapssorteersystemen voor de gereedschapswagen vindt u vanaf nr. 952048. De verzending van de uitgeruste gereedschapswagen 689000 maat 1 is alleen binnen de EU mogelijk.