Tračni meter, Dolžina: 2m

Št. art.: 461900 2
Cena na 1 kos (6,10 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 13,10 € /kos.
  • 56,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
508 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra; oranžna
Skala milimeter
Delitev 1 mm
Enota, merilno območje meter
Merilno območje min. 0 m
Merilno območje maks. 2 m
Širina traku 13 mm
Vrsta merilnega traku tračni meter
Dolžina ohišja/okvirja 62 mm
Širina ohišja/okvirja 26 mm
Višina ohišja/okvirja 59 mm
Barva ohišja/okvirja modra
Material Jeklo; s steklenimi vlakni ojačan poliamid
Skupna dolžina 62 mm
Celotna širina 26 mm
Celotna višina 59 mm
Brez povratnega udarca Ne
Z okencem Ne
Samodejno navijanje traku Da
Zapora/blokada traku Da
S sponko za pas Da
Razred točnosti EG 2
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 461900 2
EAN/GTIN 4045197949257
Številka proizvajalca 461900 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Posebej kakovosten merilni trak z ohišjem iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, in samodejnim navijanjem traku.
Za popoln oprijem so kontaktne površine in gumb za zaustavitev prevlečeni z dvokomponentno prevleko Haptoprene.
Drsni ležaji s teflonom skrbijo za mehko drsenje in izredno lahen tek.
Inovativni blažilnik iz posebne gume absorbira povratno energijo in varuje zapestje.
Vstavljen aluminijasti profil na spodnji strani za natančno postavitev.
Poseben prozorni lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. Dodatna prevleka proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.
mm-delitev