Kotni rezkar Softcut®90° z izvrtino, za rezalne obračalne ploščice AO.., MTC

Št. art.: 215411 40/4
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Softcut®
Oznaka proizvajalca Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC
Premer rezila Dc 40 mm
Premer telesa D2 28,8 mm
Premer vstavne luknje D3 16 mm
Nastavljiv kot 90 stopinj
Kot odrezka zadaj 12 stopinj
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 4
Skupna dolžina L 40 mm
Postopek obdelave cirkularno rezkanje (okroglo rezkanje) (FZI); kotno rezkanje (FEC); navpično rezkanje (potopno rezkanje) (FSE)
Strategija odrezovanja MTC
Vrsta izdelka kotni rezkar
primerna obračalna rezalna ploščica AO.T1104

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215411 40/4
EAN/GTIN 4069515038874
Številka proizvajalca 215411 40/4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. S specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, tudi nerjavnih in odpornih na kisline.

Opomba:

Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. 211750 vel. 1,5 z rezilom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse