Sistem de atelier ROLL RWS2.0 - Fețe frontale pentru picioare

Cod articol.: RWS2-FRONTBS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 9005
Strat de acoperire pictată
Nuanță, negru Negru intens
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Denumirea producătorului Fronteseiten für Füße; RWS2-FRONTBS
Material Tablă de oţel
Culoarea negru
Lăţimea totală Bg 649 mm
Înălţimea totală Hg 160 mm
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Greutate 0,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol RWS2-FRONTBS
EAN / GTIN 3662424174599
Număr producător RWS2-FRONTBS
L-Număr L60130 106357
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Parte a sistemului de atelier FACOM ROLL (RWS2)
  • Panou frontal care închide spațiul liber dintre picioarele soclurilor RWS2-BASEMBS pentru un rezultat frumos
  • Structură din tablă de oțel cu acoperire epoxidică
  • Culoare: Negru RAL 9005

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: L 649 x H 160mm
  • Greutate în kilograme: 0,9