Sistem de atelier ROLL RWS2.0 - set de 2 m cu blat de lucru din lemn ROLL

Cod articol.: RWS2-PB3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Partea descrisă Blat de lucru
Grosimea materialului 30 mm
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Denumirea producătorului RWS2-PB3
Material Lemn
Decoruri Carte
Greutate 29 kg

Identificare și clasificare

Cod articol RWS2-PB3
EAN / GTIN 3662424110344
Număr producător RWS2-PB3
L-Număr L60130 106348
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Parte a sistemului de ateliere FACOM ROLL (RWS2)
  • Cu blat din lemn de fag multistrat - 30 mm grosime

Caracteristică:

  • Capacitate de încărcare: 1.000kg
  • Dimensiuni totale: L 2.175 x D 600 x H30mm
  • Greutate în kilograme: 29