ROLL Workshop system RWS2.0 - Dulap superior cu ușă, negru

Cod articol.: RWS2-CHSPPBS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 9005
Partea descrisă Corp / Carcasă; Întregul articol
Strat de acoperire pictată
Nuanță, negru Negru intens
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Denumirea producătorului Aufsatztruhe mit Tür
Material Tablă de oţel
Culoarea negru
Cu ușă da
Numărul total de uși 1 buc.
Ușă design uşă cu ridicare / basculantă
Părţile frontale ale uşii închis
Mânerul ușii formă Buton rotativ
Execuţia structurii de bază Fără zonă de soclu
Tip produs Dulap de prelungire
Greutate 11 kg
Situația instalării și montării Element suplimentar
Domeniu de utilizare Atelier
Lăţimea totală Bg 722 mm
Adâncimea totală Tg 293 mm
Înălţimea totală Hg 357 mm
Corpus lățime Br 722 mm
Corpus adâncime Ti 293 mm
Corpus înălțime Ho 357 mm
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol RWS2-CHSPPBS
EAN / GTIN 3662424110252
Număr producător RWS2-CHSPPBS
L-Număr L60130 106358
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Beschreibung:

  • Teil des FACOM ROLL Werkstattsystems (RWS2)
  • Metallblech-Hubtür mit 2 Gasdruckfedern
  • Türgriff aus fasergefülltem Polypropylen
  • Geliefert mit 2 Schlüsseln, einer davon faltbar
  • Einfache und schnelle Befestigung auf einem Unterschrank dank des RWS2-TUBESBS Montagesets
  • Struktur aus epoxidbeschichtetem Stahlblech
  • Farbe: Schwarz RAL 9005

Merkmal:

  • Zulässige Belastung: 30kg
  • Gesamtabmessungen: L 722 x T 293 x H 357mm
  • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 11

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript