Sistemul de atelier ROLL RWS2.0 - Sistem de organizare pentru scule electrice

Cod articol.: RWS2-POWRACKBS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 9005
Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, negru Negru intens
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Denumirea producătorului RWS2-POWRACKBS
Material Tablă de oţel
Culoarea negru
Lăţimea totală Bg 722 mm
Adâncimea totală Tg 283 mm
Înălţimea totală Hg 122 mm
Cu rafturi da
Număr de rafturi de depozitare 6 buc.
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Greutate 8,7 kg

Identificare și clasificare

Cod articol RWS2-POWRACKBS
EAN / GTIN 3662424110368
Număr producător RWS2-POWRACKBS
L-Număr L60130 106359
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Parte a sistemului de atelier FACOM ROLL (RWS2)
  • Acest raft vă menține sculele electrice în siguranță, bine depozitate și la îndemână.
  • Capacitate: Raftul poate conține 6 scule electrice.
  • Raftul trebuie montat sub unitatea de perete RWS2-CHSPPBS.
  • Structură realizată din tablă de oțel cu acoperire epoxidică.
  • Culoare: Negru RAL 9005

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: L 722 x D 283 x H 122mm
  • Greutate în kilograme: 8,7