{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 9005 | |
| Partea descrisă | Corp / Carcasă | |
| Strat de acoperire | pictată | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Serie | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Denumirea producătorului | Reinigungsstation mit Mülleimer und Papierrollenhalter | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | negru | |
| Lăţimea totală | 725 mm | |
| Adâncimea totală | 505 mm | |
| Înălţimea totală | 817 mm | |
| Înălțime reglabilă | ja | |
| Înălțime min. | 817 mm | |
| Înălțime max. | 1.012 mm | |
| Cu sertare | nein | |
| Cu rafturi | ja | |
| Număr de rafturi de depozitare | 2 buc. | |
| Cu mâner de împingere | nu | |
| Cu compartiment lateral | nein | |
| Cu perete perforat | nein | |
| Cu fund extensibil | ja | |
| Număr raft culisant | 1 buc. | |
| Capacitate portantă a raftului culisant | 30 kg | |
| Cu raft | nein | |
| Cu ușă | ja | |
| Număr de uşi | 1 buc. | |
| Opritor de uşă | pe dreapta | |
| Părţile frontale ale uşii | închis | |
| Pregătit pentru lacăt | nein | |
| Asistență motorizată la mișcare | nu | |
| Cu protecție împotriva impacturilor | nu | |
| Tip produs | Dulap mobil pentru scule | |
| Greutate | 44 kg | |
| Echipat cu o gamă de scule | nein | |
| Mobil(ă) | nein |
| Cod articol | RWS2-MBSERBS | |
| EAN / GTIN | 3662424110313 | |
| Număr producător | RWS2-MBSERBS | |
| L-Număr | L60130 11672 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |