Sistem de atelier ROLL RWS2.0 - set de 2,175m cu blat de lucru din lemn

Cod articol.: RWS2-11BS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 9005
Partea descrisă Cadru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, negru Negru semnal
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Denumirea producătorului ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - 2,175m-Set mit Holzarbeitsplatte; RWS2-11BS
Material Tablă de oţel
Culoarea negru
Dimensiunea găurii 6 mm
Distanța de la centrul găurii la centrul găurii 12 mm
Numărul de corpuri 2 buc.
Poziția corpului pe stânga; pe dreapta
Lățime placă 2.000 mm
Materialul plăcii Fag
Suprafață placă Rectificat
Tip produs banc de lucru
Lăţimea totală 2.175 mm
Adâncimea totală 650 mm
Grilă de perete perforată da
Corp da
Cadru inferior da
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da

Identificare și clasificare

Cod articol RWS2-11BS
EAN / GTIN 3662424174742
Număr producător RWS2-11BS
L-Număr L60130 106347
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Sistem de atelier ROLL pentru optimizarea atelierului dumneavoastră
  • Structură realizată din tablă de oțel cu acoperire epoxidică
  • Culoare: Negru RAL 9005.

Livrare:

  • RWS2-CHSPPBS: 2 dulapuri superioare cu ușă
  • RWS2-MBS6TBS: Dulap de bază cu 6 sertare - 3 sertare de 60 mm înălțime / 2 sertare de 130 mm înălțime / 1 sertar de 200 mm înălțime
  • RWS2-MBSPPBS: Dulap de bază cu 2 uși solide
  • RWS2-DRAWERBS: Sertar pentru sub dulapul de bază
  • RWS2-PPAV1BS: 6 panouri perforate - 6x 6mm în trepte de 12mm
  • RWS2-PB3: Blat de lucru din lemn 2. 000mm
  • RWS-LIGHT: 3 lămpi cu LED
  • RWS-SHELFBS: 3 rafturi pentru panoul perforat
  • RWS2-BASEMBS: 2 seturi de 2 plinte pentru creșterea înălțimii blatului de lucru
  • RWS2-TUBESBS: 3 seturi de montare - 2 șine metalice vopsite în epoxidic pentru montarea rapidă și ușoară a blaturilor