ROLL Sistem de atelier RWS2.0 - Blat de lucru din lemn 1.5m

Cod articol.: RWS2-PB2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Lăţime 1.450 mm
Adâncime 600 mm
Concentrație 30 mm
Execuție Multiplex
Tip produs Blat de lucru
Greutate 18,5 kg
Capacitate portantă 1.000 kg
Materialul plăcii fag

Identificare și clasificare

Cod articol RWS2-PB2
EAN / GTIN 3662424110337
Număr producător RWS2-PB2
L-Număr L60130 106343
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Parte a sistemului de atelier FACOM ROLL (RWS2)
  • Plan de lucru din lemn de fag multistrat, grosime 30 mm

Caracteristică:

  • Capacitate de încărcare: 1.000kg
  • Dimensiuni totale: 1.000kg: L 1.450 x D 600 x H 30mm
  • Greutate în kilograme: 18,5