Pachet promoțional 5 bucăți GARANT GreenPlus Power Force

Cod articol.: GG8006 500
Produs nou
Setați prețul 5 bucăți (13,96 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
429 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cuprins (ml) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Substanţă de curăţare universală
Versiunea containerului Flacon cu pulverizator
Cuprins 500 ml
Valoarea pH-ului 10,5
Culoarea transparent
Cap de pulverizare Standard
Serie GreenPlus
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Power Force
Număr de piese 5 buc.
Ambalaj neambalate individual
Temperatură de depozitare de 2 °C
Temperatură de depozitare până la 35 °C
Formă lichid
Densitate 1,007 g/cm3
Temperatura interval de aplicare min. 2 °C
Temperatura interval de aplicare max. 40 °C
Punct de fierbere 100 °C
Caracteristici Alimente certificate; Fără solvenți; Spumă redusă; fără marcare
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG8006 500
EAN / GTIN 4067263137849
Număr producător GG8006 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.
Putere extrem de mare de îndepărtare a grăsimii datorită tehnologiei hibrid. Murdăria reziduală de ardere, grăsimile speciale, uleiurile, funinginea, urmele de cauciuc, bitumul, ceara şi pastele sunt dizolvate sub acţiunea extractelor de plate şi apoi şterse rapid de pe suprafeţe, datorită noii tehnologii cu tenside.
5 bucăți de recipient pulverizator de 500 ml, 100% din PET reciclat. Cu reumplere multiplu.
Power Force este o substanţă de curăţat apoasă, care nu face spumă, pe bază de materii prime regenerabile. Datorită substanţelor active naturale, murdăria este diluată eficient, fără ca suprafaţa să fie atacată. Mirosul plăcut, lipsa solvenţilor şi a componentelor organice volatile fac din aceasta partenerul perfect pentru lucrul energic şi în siguranţă. Power Force reprezintă o alternativă eficientă la solvenţi. Pe lângă utilizarea manuală, se poate folosi şi în dispozitivele de curăţat piese. În acest scop, substanţa de curăţat poate fi folosită de mai multe ori şi susţine conceptul de reciclare. Astfel se economisesc nu doar resurse, dar se evită şi acumularea de deşeuri. Datorită certificării NSF, substanţa de curăţat se poate folosi nu doar la mentenanţă, ci şi în industria alimentară.
  • Nu necesită etichetare.
  • Se utilizează manual şi automat.
  • Certificat NSF pentru domeniul alimentar.

Livrare:

5 bucăți GARANT GreenPlus Power Force cod 088006, în varianta aleasă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "GreenPlus" Vedeţi-le pe toate