GARANT GreenPlus agent de curățare Flex Cleaner, Conţinut (ml sau l): 500

Cod articol.: 088001 500
Reducere
8,16 €
Preț per 1 buc. (13,30 € / 1 Litre)
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.676 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml sau l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Substanţă de curăţare universală
Versiunea containerului Flacon cu pulverizator
Cuprins 500 ml
Valoarea pH-ului 9
Caracteristici Alimente certificate; Spumă redusă; fără marcare
Denumirea producătorului Flex Cleaner
Culoarea transparent
Serie GreenPlus
Ambalaj neambalate individual
Temperatură de depozitare de 2 °C
Temperatură de depozitare până la 35 °C
Cap de pulverizare Standard
Formă lichid
Densitate 1,01 g/cm3
Punct de fierbere 100 °C
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 088001 500
EAN / GTIN 4062406400866
Număr producător 088001 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Degresantul versatil pentru curăţarea rapidă de uleiuri, emulsii şi grăsimi. Se amestecă cu apă până la un raport de 1:10.
Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.
Recipient pulverizator de 500 ml, 100% din PET reciclat. Poate fi reumplută de mai multe ori.
De asemenea, Flex Cleaner se recomandă pentru utilizarea care necesită conţinut redus de spumă în echipamentele de curăţat cu jet de înaltă presiune şi în cele de curăţat pardoseli, putându-se deci folosi în mod flexibil peste tot acolo unde este nedorită prezenţa spumei. În timpul curăţării, la temperaturi de până la 75 °C, în special aluminiul şi suprafeţele de alamă sunt protejate împotriva pătării. Datorită substanţei de curăţat, se obţine o protecţie temporară la coroziune. În cazul utilizării manuale, pulverizaţi substanţa de curăţare şi după ce lăsaţi un timp să acţioneze, ştergeţi cu o lavetă. La utilizare în industria alimentară, după curăţare, suprafaţa se clăteşte cu suficientă apă.
  • Nu necesită etichetare.
  • Se utilizează manual şi automat.
  • Certificat NSF pentru domeniul alimentar.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "GreenPlus" Vedeţi-le pe toate