Căşti de protecţie auditivă pliabile GARANT GreenPlus, Tip: 32

Cod articol.: 097774 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.770 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GreenPlus
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz faltbar, Typ: 32
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea negru; violet; alb
Variantă Pliabil; Bandă pentru cap
Materialul capsulei Copolimer acrilonitril-butadien-stiren (ABS)
Tip produs Căşti de protecţie auditivă
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 32 dB
Standard EN 352-1
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De folosinţă multiplă
Categoria de protecție EIP II

Identificare și clasificare

Cod articol 097774 32
EAN / GTIN 4067263105985
Număr producător 097774 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Soluție ecologică fără a compromite durabilitatea și designul: Căștile de protecție auditivă GARANT GreenPlus conțin peste 60% conținut reciclat în plasticul ABS robust al căștilor. Este posibilă înlocuirea inserțiilor de amortizare și a inelelor de etanșare cu setul de igienă (articolul cod 097782 ref. 1): Astfel, performanța de protecție este menținută în mod durabil, durata de viață este extinsă și riscul de infecție din cauza murdăriei este redus.
Căşti de protecție auditivă pliabile , cu bandă căptuşită, reglabilă din POM, cu formă suplă. Când sunt folosite, pot fi pliate și depozitate simplu și ușor datorită dimensiunii mici. Conținut de material reciclat în materialul ABS: 68%. SNR 32 dB (H = 36 dB; M = 29 dB; L = 22 dB).

Notă:

Set de igienă disponibil cu codul 097782 ref. 1.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Se utilizează dacă dopurile de urechi sunt inadecvate sau dacă protecţia auditivă trebuie scoasă şi pusă frecvent.
  • Efectul de protecţie este optim doar dacă la urechea purtătorului, nivelul de zgomot rezidual este între 70 dB şi 80 dB. Prin scăderea abaterii standard din valoarea medie a izolării fonice, rezultă eficienţa acceptată a protecţiei auditive considerate.

Utilizare necorespunzătoare
  • Căştile de protecţie auditivă îngreunează localizarea sursei zgomotului. Nu le folosiţi dacă trebuie să determinaţi direcţia zgomotului.
  • Nu combinaţia protecţia auditivă cu protecţia pentru cap.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • Învelirea pernuţelor de etanşare cu protecţii igienice poate afecta performanţa acustică a căştilor de protecţie auditivă.
  • Acest produs poate fi afectat de anumite substanţe chimice. Informaţii suplimentare trebuie solicitate producătorului.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "GreenPlus" Vedeţi-le pe toate