{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | GreenPlus | |
| Kivitel | Szórópalack | |
| Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
| Tartalom | 0,5 l | |
| Festék | Átlátszó | |
| Alak | folyékony | |
| Sűrűség | 1,007 g/cm3 | |
| Forráspont | 100 °C | |
| pH-érték | 10,5 - 11 | |
| Felhasználási hőmérséklet tartomány | 2 °C - 40 °C | |
| Tárolási hőmérséklet | 2 °C - 35 °C | |
| Termék fajtája | Univerzális tisztító |
| Cikkszám | GG8006 500 | |
| EAN / GTIN | 4067263137849 | |
| Gyártó száma | GG8006 500 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |