Căşti de protecţie auditivă GARANT GreenPlus, Tip: 33

Cod articol.: 097772 33
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.570 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru briliant
Nuanță, negru Negru intens
partea descrisă, Negru intens Bügel; Innenseite der Muscheln; Verbindungselemente
partea descrisă, Albastru briliant Schallschutzmuscheln
Serie GreenPlus
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz, Typ: 33
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Variantă Bandă pentru cap
Materialul ramei Sârmă de oţel superior
Materialul capsulei Copolimer acrilonitril-butadien-stiren (ABS)
Culoarea albastru; negru
Tip produs Căşti de protecţie auditivă
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 33 dB
Standard EN 352-1
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De folosinţă multiplă
Categoria de protecție EIP III

Identificare și clasificare

Cod articol 097772 33
EAN / GTIN 4067263105961
Număr producător 097772 33
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Soluție ecologică fără a compromite durabilitatea și designul: Căștile de protecție auditivă GARANT GreenPlus conțin peste 60% conținut reciclat în plasticul ABS robust al căștilor. Este posibilă înlocuirea inserțiilor de amortizare și a inelelor de etanșare cu setul de igienă (articolul cod 097782 ref. 1): Astfel, performanța de protecție este menținută în mod durabil, durata de viață este extinsă și riscul de infecție din cauza murdăriei este redus.
Căști de protecție auditivă cu bandă ștabilă din oțel inoxidabil, cu căptușeală confortabilă. Datorită benzii de reglabile, aceasta oferă o protecție fiabilă și un confort ridicat în același timp. Conținut de material reciclat în materialul ABS: 63%
SNR = 33 dB (H = 36 dB; M = 31 dB; L = 23 dB).

Notă:

Set de igienă disponibil cu codul 097782 ref. 1.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Se utilizează dacă dopurile de urechi sunt inadecvate sau dacă protecţia auditivă trebuie scoasă şi pusă frecvent.
  • Efectul de protecţie este optim doar dacă la urechea purtătorului, nivelul de zgomot rezidual este între 70 dB şi 80 dB. Prin scăderea abaterii standard din valoarea medie a izolării fonice, rezultă eficienţa acceptată a protecţiei auditive considerate.

Utilizare necorespunzătoare
  • Căştile de protecţie auditivă îngreunează localizarea sursei zgomotului. Nu le folosiţi dacă trebuie să determinaţi direcţia zgomotului.
  • Nu combinaţia protecţia auditivă cu protecţia pentru cap.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • Învelirea pernuţelor de etanşare cu protecţii igienice poate afecta performanţa acustică a căştilor de protecţie auditivă.
  • Acest produs poate fi afectat de anumite substanţe chimice. Informaţii suplimentare trebuie solicitate producătorului.