Opakowanie ekonomiczne, 5 sztuk, GARANT GreenPlus Power Force

Nr art.: GG8006 500
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 67,83 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
581 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zawartość (ml) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Środek odtłuszczający
Rodzaj pojemnika Butelka z rozpylaczem
Zawartość 500 ml
Wartość pH 11
Kolor Przezroczysty
Głowica rozpylająca standardowa
Seria GreenPlus
Oznaczenie producenta GARANT GreenPlus Power Force
Liczba elementów 5 szt.
Opakowanie luzem
Min. temperatura przechowywania 2 °C
Maks. temperatura przechowywania 35 °C
Platformy ciekły
Gęstość 1,007 g/cm3
Min. zakres temperatury zastosowania 2 °C
Maks. zakres temperatury zastosowania 40 °C
Temperatura wrzenia 100 °C
Właściwości Bez rozpuszczalników; nie wymaga specjalnego oznakowania; Środek niskopieniący; Żywność certyfikowana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG8006 500
EAN / GTIN 4067263137849
Numer producenta GG8006 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

certyfikat NSF. Produkty dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym.
ekstremalne działanie odtłuszczające dzięki technologii hybrydowej. Zawarte w produkcie ekstrakty roślinne rozpuszczają uporczywe zabrudzenia, smary specjalne, oleje, sadzę, resztki gumy, bitumen, woski i pasty, a technologia wykorzystująca środki powierzchniowo czynne szybko usuwa je z powierzchni.
5 sztuk butelek z rozpylaczem 500 ml z tworzywa PET pochodzącego w 100% z recyklingu. Możliwość wielokrotnego uzupełniania.
Power Force to wodny, niskopieniący środek czyszczący na bazie surowców odnawialnych. Naturalne substancje czynne skutecznie rozpuszczają zabrudzenia bez naruszania powierzchni. Przyjemny zapach oraz brak rozpuszczalników i VOC sprawiają, że jest to idealny środek czyszczący umożliwiający wydajną i bezpieczną pracę. Power Force to skuteczna alternatywa dla rozpuszczalników. Oprócz zastosowań ręcznych nadaje się również do pracy z urządzeniami do czyszczenia części. W tym przypadku środek czyszczący można stosować wielokrotnie, co wspiera koncepcję zamkniętego obiegu. Takie rozwiązanie nie tylko oszczędza zasoby, lecz również eliminuje odpady. Dzięki certyfikatowi NSF środek ten nadaje się zarówno do konserwacji, jak i do stosowania w przemyśle spożywczym.
  • Nie wymaga specjalnego oznakowania.
  • Do zastosowań ręcznych i maszynowych.
  • Certyfikat NSF umożliwia stosowanie w przemyśle spożywczym.

W dostawie:

5 sztuk środków GARANT GreenPlus Power Force nr 088006 w wybranej wersji.