GARANT GreenPlus Blocare șurub 2GP43, Conţinut: 50ml

Cod articol.: 088061 50
Reducere
31,44 €
Preț per 1 buc. (542,00 € / 1 Litre)
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
567 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GreenPlus
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Schraubensicherung 2GP43
Culoarea albastru
Temperatură de depozitare de 5 °C
Temperatură de depozitare până la 23 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 luni
Dimensiune filet max. M36
Demontarea Cu sculă normală
Recomandat pentru material metal
Bază chimică Metacrilat
Formă chimică Lichid
Cantitate de umplere 50 ml
Densitate 1,08 g/cm3
Viscozitate dinamică min. 1.500 mPas
Viscozitate dinamică max. 4.000 mPas
Clasă de rezistenţă Rezistenţă medie
Forța mâinii după min. 5 min
Forța mâinii după max. 15 min
Rezistență funcțională după min. 180 min
Rezistență funcțională după max. 360 min
Cuplu de rupere min. 15 Nm
Cuplu de rupere max. 25 Nm
Punct de aprindere 100 °C
Interval de temperatură min. -55 °C
Interval de temperatură max. 180 °C
Domeniu de utilizare Domeniu de utilizare universal; Material pentru etanşarea fileturilor; Suprafeţe uleioase
Caracteristici Cu întărire rapidă; Etanş; Fluorescent la radiaţie UV; Rezistenţă la vibraţii; Toleranţă la uleiuri; Împiedică înţepenirea
Tip produs adeziv pentru fixarea şuruburilor

Identificare și clasificare

Cod articol 088061 50
EAN / GTIN 4062406423414
Număr producător 088061 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea şuruburilor împiedică desfacerea şi decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi pentru fixarea şuruburilor, cu o singură componentă, sunt recomandaţi pentru toate tipurile şi formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanşate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.
Tip 2GP43 cu rezistenţă medie. Etanşează şi închide numeroase tipuri de îmbinări filetate. Rezistenţă înaltă împotriva vibraţiilor. Întărire rapidă pe un număr mare de metale feroase. Compatibilitate ridicată cu uleiurile.

Aplicaţie:

Rezistenţă scăzută − Desfacerea este posibilă cu scule normale. Rezistenţă medie − Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. Rezistenţă superioară − Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C).

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.