Voordeelsverpakking GARANT GreenPlus Power Force

Artikelnummer: GG8006 500
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (13,40 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
406 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml of l) Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GreenPlus
Uitvoering Sproeifles
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Inhoud 0,5 l
Kleur transparant
Vorm vloeibaar
Dichtheid 1,007 g/cm3
Kookpunt 100 °C
pH-waarde 10,5 - 11
Temperatuur toepassingsgebied 2 °C - 40 °C
Opslagtemperatuur 2 °C - 35 °C
Producttype Universele reiniger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG8006 500
EAN/GTIN 4067263137849
Nummer fabrikant GG8006 500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
Extreme ontvettingskracht door hybride technologie. Ingebrande verontreinigingen, speciale vetten, oliën, roet, rubberdeeltjes, bitumen, wassen en pasta’s worden door middel van plantenextracten losgemaakt en door de tensidetechnologie snel van het oppervlak verwijderd.
500-ml-sproeifles van 100% gerecycled PET. Vele malen navulbaar.
Power Force is een waterige, schuimarme reiniger, gebaseerd op duurzame grondstoffen. Door de natuurlijke materialen worden verontreinigingen krachtig opgelost zonder de oppervlakken aan te tasten. Een aangename geur, de afwezigheid van oplosmiddelen en VOC maakt dit een perfecte begeleider voor krachtig, veilig werken. Power Force is een effectief alternatief voor oplosmiddelen. Naast de handmatige toepassing kan het ook in onderdelenreinigingsapparaten worden ingebouwd. Bij deze toepassing kan de reiniger meerdere keren worden gebruikt en ondersteunt deze het circulaire gedachtegoed. Dit bespaart niet alleen grondstoffen, maar voorkomt ook verspilling. Door de NSF-certificering is de reiniger niet alleen toepasbaar in het onderhoud, maar ook in de levensmiddelenindustrie.
  • Markeringsvrij.
  • Handmatig en machinaal toepasbaar.
  • NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan