Pack promotionnel 5 flacons pulvérisateurs GARANT GreenPlus Power Force

Réf.: GG8006 500
Nouveau produit
Fixer le prix 5 unités (13,96 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
429 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (ml) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit nettoyants universels
Exécution récipient flacon vaporisateur
Sommaire 500 ml
pH 10,5
Couleur transparent
Tête de pulvérisation Standard
Série GreenPlus
Référence fabricant GARANT GreenPlus Power Force
Nombre de pièces 5 pc.
Emballage En vrac
Température de stockage de 2 °C
Température de stockage jusqu’à 35 °C
Type liquide
Densité 1,007 g/cm3
Plage de températures min. 2 °C
Plage de températures max. 40 °C
Point d’ébullition 100 °C
Propriété Certification alimentaire; exempt de marquage; moussage réduit; sans solvant
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG8006 500
EAN / GTIN 4067263137849
Réf. fabricant GG8006 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Certification NSF. Convient à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire.
Efficacité de dégraissage maximale grâce à la technologie hybride. Les extraits végétaux dissolvent saletés incrustées, graisses spéciales, huiles, suie, traces de caoutchouc, bitumes, cires et pâtes, qui sont ensuite rapidement éliminés grâce à la technologie à base de tensioactifs.
5 flacons pulvérisateurs de 500 ml en PET 100% recyclé. Rechargeable plusieurs fois.
Power Force est un nettoyant aqueux, peu moussant, à base de matières premières renouvelables. Les ingrédients actifs naturels permettent de dissoudre de manière puissante les saletés sans attaquer les surfaces. Une odeur agréable, l’absence de solvant et de COV en font le compagnon idéal pour un travail puissant et sûr. Power Force constitue une alternative efficace aux solvants. Outre l’application manuelle, il peut être utilisé dans des laveuses de pièces. Dans cette application, le nettoyant peut être utilisé plusieurs fois et soutient le concept de cycle. Cela permet non seulement d’économiser des ressources, mais aussi d’éviter les déchets. Grâce à la certification NSF, le nettoyant peut être utilisé non seulement pour la maintenance, mais aussi dans l’industrie agroalimentaire.
  • Exempt de marquage.
  • Utilisation manuelle et mécanique.
  • Certification NSF pour l’industrie agroalimentaire.

Livraison:

5 produits GARANT GreenPlus Power Force 088006, dans la version choisie.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus" Afficher tout